- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 6.3v1wのおすすめ人気ランキング
電球 6.3v1wのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新99件の「電球 6.3v1w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IZUMI6.3V1W」、「30v 1w 電球」、「電球 スワン」などの商品も取り扱っております。
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
30
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金
BA9S
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
6.3
エスコ品番
EA758ZA-41
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
外形寸法(mm)
19×Φ10
口金
BA9s/13
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
8
色
クリア
適合
一般
タイプ
シングル球
口金
BA15s
他社参考品番(STANLEY)
A4115
他社参考品番(KOITO)
3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
口金
BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-14
寸法(mm)
Φ12×23
消費電力(W)
1
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
用途パネル、メーターランプ
適合
一般
色
クリア
定格電力(W)
3
定格電圧(V)
6
口金
E10(ネジ式)
ガラス球形式
T10
タイプ
シングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷